Abrazadera de manguera Con cierre asimétrico
Abrazadera de manguera DIN 3017 forma A W2
ABRAZ-ZEBRA-DIN3017-A9MM-(40-60MM)-LL7
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Distribución uniforme de la fuerza gracias a la carcasa asimétrica
- El diseño asimétrico evita que el cabezal de la abrazadera se incline al apretarla
- El interior de la banda es liso y está repujado, y, junto con los bordes redondeados, no provoca daño ni deterioro alguno de la manguera
Hojas de datos(X)
Ideal para sistemas de líneas de combustible, agua de refrigeración/calefacción, tuberías de transporte de aire y usos generales de sujeción y fijación.
Material de la banda de abrazadera | Acero ferrítico F1 |
Superficie de la banda de abrazadera | Natural |
Material del tornillo | Acero |
Superficie del tornillo | Cincado |
Material de la carcasa | Acero ferrítico F1 |
Anchura de la banda | 9 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 40-60 mm |
Tipo de accionamiento | H |
Ancho de llave (SW) | 7 mm |
Par de apriete | 3 Nm |
Normas | DIN 3017 |
Compatible con RoHS | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!